Ausų kištukų rinkinys, 50 porų uvex xact-fit multi, Pora / dydis: 50S

Prekės Nr.: 097680 50S
Rinkinio kaina 50 pora (2,12 € / 1 pora)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pora / dydis Rinkinio kaina 50 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija uvex xact-fit
SNR vertė (slopinimo vertė) 26 dB(A)
kištukų medžiaga TPE
Turinys 50 pora
Produkto rūšis Daugkartiniai ausų kištukai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097680 50S
EAN / GTIN 4031101799803
Gamintojo numeris 2124017
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

Naujoviška forma su unikaliu ovaliu kištuku ir laikantieji kaiščiai užtikrina optimalų įdėjimą ir išėmimą. Tai higieniška, nes kištukai neliečiami. Juos galima lengvai išplauti. Dėl žemo kontaktinio slėgio pasiekiamas maksimalus dėvėjimo patogumas net per ilgą laiką. Kadangi galimi du dydžiai, kištukai tinka daugeliui žmonių su skirtingo dydžio ausies landomis. SNR = 26 dB (H = 26 dB; M = 24 dB; L = 22 dB)

Tiekiama:

Su kištukų dėžutėmis.