Jeu de bouchons antibruit, 50 paires uvex xact-fit multi, Contenu Paires / taille: 50S

Réf.: 097680 50S
Fixer le prix 50 paires (2,23 € / 1 paire)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu Paires / taille Fixer le prix 50 paires (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série uvex xact-fit
Cordon disponible oui
Matériau bouchon elastomère thermoplastique (TPE)
Caractéristiques des bouchons préformé
Contenu Paires 50 paires
Type de produit bouchon antibruit
Réf. S
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 26 dB
Atténuation du bruit etat passif
Réutilisation réutilisable

Identification et classification

Référence article 097680 50S
EAN / GTIN 4031101799803
Réf. fabricant 2124017
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Tant la forme innovante du bouchon ovale exclusif que les broches de maintien préformées facilitent l’insertion et le retrait du bouchon. Utilisation hygiénique, car l’utilisateur ne touche pas les bouchons. Ceux-ci peuvent ensuite être nettoyés facilement. La faible pression d’appui permet d’atteindre un confort optimal, même en cas de port prolongé. Grâce aux deux tailles disponibles, le bouchon convient à la plupart des conduits auditifs. SNR = 26 dB (H = 26 dB; M = 24 dB; L = 22 dB)
Si la protection auditive est portée autour du cou à l’aide du cordon dans un environnement non bruyant, les bouchons peuvent être assemblés au niveau des repose-pouces en guise de sécurité.

Livraison:

Avec boîtes de bouchons.