Garnitura čepov za zaščito sluha, 50 parov uvex xact-fit multi, Vsebina parov/velikost: 50S

Št. art.: 097680 50S
Nastavi ceno 50 par (1,95 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina parov/velikost Nastavi ceno 50 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex xact-fit
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 26 dB(A)
Material čepov TPE
Vsebina 50 par
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za večkratno uporabo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097680 50S
EAN/GTIN 4031101799803
Številka proizvajalca 2124017
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

Inovativna oblika z edinstvenim ovalnim čepom in oblikovana držala omogočajo optimalno vstavljanje in odstranjevanje. Uporaba je higienska, saj se čepov ne dotikate. Po uporabi jih lahko zlahka očistite. Z majhnim pritiskom dosežete optimalno udobje pri nošenju, tudi v daljšem časovnem obdobju. Čepi so na voljo v dveh velikostih, ki sta primerni za večino sluhovodov. SNR = 26dB (H = 26dB; M = 24dB; L = 22dB)

Obseg dobave:

Vključno s škatlico za čepe