• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Set di inserti auricolari, 50 paia 1271, Contenuto paia: 50

Codice art.: 097616 50
Prezzo set 50 paia (1,50 € / 1 paia)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto paia Prezzo set 50 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 1271
Denominazione originale prodotto 1271
Colore blue; orange
Cordoncino presente
Materiale cordoncino Poliestere
Materiale tappi Elastomeri termoplastici (TPE)
Proprietà slittone presagomate
Contenuto paia 50 paio
Tipo di prodotto Inserti auricolari
Dimensione Misura unitaria
Valore SNR (valore di isolamento) 26 dB
Normativa EN 352-2
Attenuazione del rumore Es. passiva
Riutilizzo Riutilizzabile
Categoria di protezione dei DPI III

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097616 50
EAN / GTIN 4064035071974
Codice del produttore 7100288287
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Le innovative lamelle del 1271 garantiscono una tenuta sicura e confortevole dell’inserto auricolare lavabile. I manici permettono di inserirlo e di toglierlo facilmente. Imballati a coppie in una confezione a cuscino di cartone. SNR = 26 dB (H = 26 dB, M = 23 dB, L = 22 dB).