Sada štupľov na ochranu sluchu, 50 párov 1271, Obsah pár: 50

Č. pol.: 097616 50
Nastavte cenu 50 pár (1,44 € / 1 pár)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah pár Nastavte cenu 50 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria 1271
Označenie výrobcu 1271
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 26 dB(A)
Materiál zátky TPE
Obsah 50 Pár
Druh produktu Štuple na ochranu sluchu, opätovne použiteľné

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097616 50
EAN/GTIN 4064035071974
Číslo výrobcu 7100288287
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Prevedenie:

Inovatívne lamely modelu 1271 zaisťujú bezpečné a pohodlné uchytenie umývateľného štupľa na ochranu sluchu. Stopky uľahčujú vkladanie a vyberanie štupľa na ochranu sluchu. Balené v pároch v kartónovej výstelke. SNR = 26 dB (H = 26 dB, M = 23 dB, L = 22 dB).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka