{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | 1271 | |
| Oznaka proizvajalca | 1271 | |
| Barva | modra; oranžna | |
| Vrvica je na voljo | da | |
| Material, vrvica | Poliester | |
| Material čepov | termoplastični elastomerji (TPE) | |
| Lastnosti čepov | predhodno oblikovan | |
| Vsebina parov | 50 par | |
| Vrsta izdelka | čepi za zaščito sluha | |
| Velikost | Ena velikost | |
| SNR-vrednost (dušenje zvoka) | 26 dB | |
| Standard | EN 352-2 | |
| Dušenje hrupa | pasivno | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Kategorija zaščite osebne varovalne opreme | III |
| Številka izdelka | 097616 50 | |
| EAN/GTIN | 4064035071974 | |
| Številka proizvajalca | 7100288287 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |