• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Ochranné ucpávky do uší, sada, 50párů 1271, Obsah pár: 50

Artiklové číslo: 097616 50
Nastavit cenu 50 páry (CZK 38,76 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah pár Nastavit cenu 50 páry (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 1271
Označení výrobce 1271
Kabel k dispozici ano
Materiál provaz Polyester
Materiál ucpávky Termoplastické elastomery (TPE)
Vlastnosti zátky vytvarováno
Obsah pár 50 páry
Barva Modrá; Oranžová
Druh produktu Ochranné ucpávky do uší
Velikost Jednotná velikost
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 26 dB
Norma EN 352-2
Útlum hluku Pasivní
Opakované použití K opakovanému použití

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097616 50
EAN / GTIN 4064035071974
Číslo výrobce 7100288287
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Inovativní lamely ucpávky 1271 zaručují bezpečné a pohodlné umístění omyvatelné ucpávky do uší. Úchyty usnadňují vložení a vyjmutí ucpávky do uší. Baleno po párech v kartonovém obalu. SNR = 26dB (H = 26dB, M = 23dB, L = 22dB).