Set čepića za uši, 50 pari 1271, Par: 50

Artikl br.: 097616 50
Postavite cijenu 50 Pair (1,61 € / 1 Pair)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Par Postavite cijenu 50 Pair (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija 1271
oznaka proizvođača 1271
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja) 26 dB(A)
Materijal čepa TPE
Sadržaj 50 par
Vrsta proizvoda Višekratni čep za zaštitu sluha

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 097616 50
EAN / GTIN 4064035071974
Broj proizvođača 7100288287
Proizvođač/odgovorna osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Inovativne lamele 1271 osiguravaju sigurno i udobno nasjedanje perivih čepova za zaštitu sluha. Drške olakšavaju umetanje i vađenje čepova za zaštitu sluha. Pakirano u paru u kartonu u obliku jastuka. SNR = 26 dB (V = 26 dB, S = 23 dB, N = 22 dB).