• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Occhiali protettivi per visitatori, Tinta delle lenti: CLEAR

Codice art.: 096808 CLEAR
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sovraocchiali no
Codice della montatura HO 166F CE
Identificativo del produttore per telaio HO
Colore trasparente
Norme di riferimento per il telaio EN 166
Resistenza meccanica / termica del telaio F
Tipo di prodotto Occhiali a stanghetta
Codice delle lenti 2C-1,2 HO 1 FT
Tipo di filtro della lente 2C
Livello di oscuramento della lente 1,2
Identificativo del produttore della lente HO
Classe ottica della lente 1
Resistenza meccanica / termica della lente F; T
Materiale dischi Policarbonato
Tonalità disco Es. chiara
Caratteristiche disco Protezione UV standard
Campo di impiego Campo interno
Normativa EN 166; EN 170
Categoria di protezione II
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096808 CLEAR
EAN / GTIN 4045197959140
Codice del produttore 096808 CLEAR
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali leggeri per visitatori. Ideali per l'uso di breve durata con sollecitazioni basse.

Norma:

EN 166; EN 170

Warning:

Uso previsto
  • Protezione degli occhi dall’impatto di particelle a bassa energia fino a 45 m/s.
  • Usare a una temperatura compresa fra -5 °C e +55 °C.
  • Per uso di breve durata con sollecitazioni di lieve entità.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Questi occhiali non proteggono dai raggi UV e infrarossi di forte intensità né dai pericoli di natura chimica, termica ed elettrica.
  • Non adatti all’utilizzo continuo.
  • Non indossare sopra altri tipi di occhiali.
  • I componenti degli occhiali di protezione non sono sostituibili né intercambiabili.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.