• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Lunettes de protection pour visiteurs, Teinte des verres: CLEAR

Réf.: 096808 CLEAR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Protection anti-UV: Standard
  • Matériau verres: Polycarbonate

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Identification de la monture HO 166 FT CE
Identification des verres 2C-1,2 HO 1 FT
Protection anti-UV Standard
Matériau verres Polycarbonate
Type de produit Lunettes de protection

Identification et classification

Référence article 096808 CLEAR
EAN / GTIN 4045197959140
Réf. fabricant 096808 CLEAR
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lunettes légères pour visiteurs. Idéales pour une utilisation de courte durée en l'absence de sollicitations importantes.

Norme:

EN 166 ; EN 170

Warning:

Utilisation normale
  • Protège les yeux contre les particules à faible énergie (vitesse d’impact jusqu’à 45 m/s).
  • Utilisation à des températures comprises entre -5 et +55 °C.
  • Pour une utilisation de courte durée en l’absence de sollicitations importantes.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne protège pas des rayons IR/UV d’intensité dangereuse, ni des risques chimiques, thermiques et électriques.
  • Non adapté à une utilisation prolongée.
  • Ne pas porter par-dessus d’autres lunettes.
  • Les composants des lunettes de protection ne sont pas remplaçables ou interchangeables.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.