{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Sobregafas | no | |
| Identificación de la montura | HO 166F CE | |
| Código del fabricante del marco | HO | |
| Color | Transparente | |
| Normas de referencia del marco | EN 166 | |
| Resistencia mecánica/térmica del marco | F | |
| Tipo de producto | Gafas de patillas | |
| Identificación del cristal | 2C-1,2 HO 1 FT | |
| Tipo de filtro de los cristales | 2C | |
| Nivel de tintado del cristal | 1,2 | |
| Código del fabricante del cristal | HO | |
| Clase óptica del cristal | 1 | |
| Resistencia mecánica/térmica del cristal | F; T | |
| Material cristal | Policarbonato | |
| Tinte de los cristales | Transparente | |
| Características cristal | Protección UV estándar | |
| Intervalo de empleo | Interior | |
| Norma | EN 166; EN 170 | |
| Categoría de protección | II | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 096808 CLEAR | |
| EAN / GTIN | 4045197959140 | |
| Número del fabricante | 096808 CLEAR | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |