• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Besucher-Schutzbrille, Scheibentönung: CLEAR

Artikel-Nr.: 096808 CLEAR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Überbrille nein
Rahmenkennzeichnung HO 166F CE
Herstellerkennung Rahmen HO
Farbe transparent
Bezugsstandards Rahmen EN 166
Mechanische / thermische Beständigkeit Rahmen F
Produktart Bügelbrille
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 HO 1 FT
Scheibenfiltertyp 2C
Tönungsstufe Scheibe 1,2
Herstellerkennung Scheibe HO
Optische Klasse Scheibe 1
Mechanische / thermische Beständigkeit Scheibe F; T
Material Scheibe Polycarbonat
Tönung Scheibe klar
Eigenschaften Scheibe Standard UV-Schutz
Einsatzbereich Innenbereich
Norm EN 166; EN 170
Schutzkategorie II
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 096808 CLEAR
EAN / GTIN 4045197959140
Herstellernummer 096808 CLEAR
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Besucherbrille mit geringem Gewicht. Ideal für kurzzeitigen Einsatz bei leichter Beanspruchung.

Norm:

EN 166; EN 170

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Augen vor Stoß von Partikeln mit niedriger Energie von bis zu 45 m/s.
  • Zur Verwendung bei Temperaturen von -5C bis +55C.
  • Zur kurzzeitigen Verwendung bei leichter Beanspruchung.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützt nicht vor IR-/UV-Strahlen gefährlicher Intensität, chemischen, thermischen und elektrischen Gefahren.
  • Nicht für den Dauereinsatz.
  • Nicht über anderen Brillen tragen.
  • Teile der Schutzbrille können nicht ersetzt oder untereinander ausgetauscht werden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.