• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Ochelari de protecţie pentru vizitatori, Culoarea lentilelor: CLEAR

Cod articol.: 096808 CLEAR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea lentilelor Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Supraochelari nu
Marcajul ramei HO 166F CE
Identificare producător cadru HO
Culoarea Transparent
Standarde de referință cadru EN 166
Rezistență mecanică/termică cadru F
Tip produs Ochelari cu brațe
Marcarea lentilelor 2C-1,2 HO 1 FT
Tip filtru disc 2C
Nivel de nuanță disc 1,2
Identificare producător disc HO
Clasă optică disc 1
Rezistență mecanică/termică disc F; T
Material disc Policarbonat
Disc de nuanțare Clar
Proprietăți disc Protecție UV standard
Domeniu de utilizare Interior
Standard EN 166; EN 170
Categoria de protecție II
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 096808 CLEAR
EAN / GTIN 4045197959140
Număr producător 096808 CLEAR
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Ochelari pentru vizitatori cu greutate redusă. Ideali pentru utilizare de scurtă durată, la solicitări reduse.

Standard:

EN 166; EN 170

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Protejează ochii împotriva particulelor cu energie scăzută de până la 45 m/s.
  • Pentru utilizare la temperaturi de la -5°C până la +55°C.
  • Pentru utilizare de scurtă durată în condiţii de solicitare redusă.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu protejează contra razelor IR/UV de intensitate periculoasă, nici contra pericolelor chimice, termice şi electrice.
  • Nu sunt recomandaţi pentru utilizare îndelungată.
  • A nu se purta peste alţi ochelari.
  • Nu se pot înlocui sau interschimba piesele componente ale ochelarilor de protecţie.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.