Comodi occhiali di protezione uvex pheos cx2, Tinta delle lenti: CLEAR

Codice art.: 096574 CLEAR
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
132 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tinta delle lenti Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Occhiali a stanghetta
Tonalità disco Es. chiara
Codice delle lenti 2C-1.2 1 BT U
Caratteristiche disco Es. antiappannante; Es. resistente alle sostanze chimiche; resistente ai graffi
Caratteristiche telaio Cuscinetti per stanghetta
Resistenza meccanica / termica della lente B; T
Normativa EN 166; EN 170
Grado di trasmissione 99,9 %
Materiale dischi Policarbonato
Serie uvex pheos cx2
Denominazione originale prodotto uvex pheos cx2
Sovraocchiali no
Codice della montatura 2C-1.2 1 BT
Identificativo del produttore per telaio U
Norme di riferimento per il telaio EN 166; EN 170
Resistenza meccanica / termica del telaio B; T
Colore black; transparent
Tipo di filtro della lente 2C
Livello di oscuramento della lente 1,2
Identificativo del produttore della lente U
Classe ottica della lente 1
Campo di impiego Campo interno
Categoria di protezione II
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 096574 CLEAR
EAN / GTIN 4066853017271
Codice del produttore 9198013
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Gli occhiali di protezione dal design moderno e sportivo conquistano per la struttura innovativa e la comodità di trasporto. Grazie al supporto per naso e fronte stampato a iniezione, questi occhiali coprono perfettamente la zona oculare assicurando un’elevata protezione persino durante i lavori sopratesta. Il rivestimento uvex supravision excellence offre alle lenti una protezione contro l’appannamento all’interno e le rende estremamente resistenti ai graffi e alle sostanze chimiche all’esterno. Si adattano perfettamente a qualsiasi forma del viso e hanno una tenuta sicura grazie alla tecnologia delle stanghette X-Twist. La struttura sottile delle stanghette li rende inoltre facilmente abbinabili con altri DPI.

Norma:

EN 166
EN 170

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello