• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Comfort-veiligheidsbril uvex pheos cx2, Tint: CLEAR

Artikelnummer: 096574 CLEAR
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.583 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Coating: beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
  • UV-bescherming: UV400
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Brillenglasaanduiding 2C-1,2 W 1 FTKN
Coating beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
UV-bescherming UV400
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096574 CLEAR
EAN/GTIN 4066853017271
Nummer fabrikant 9198013
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

De veiligheidsbril met modern en sportief design is overtuigend door innovatie en draagcomfort. Door de direct aangespoten voorhoofds- en neussteun zorgt de bril voor een perfecte afdekking van de oogzone en hoge bescherming zelfs bij bovenhands werken. Door de uvex supravision excellence coating beslaan de glazen niet aan de binnenzijde en zijn ze extreem krasvast en bestand tegen chemicaliën aan de buitenzijde. Optimale aanpassing aan elke hoofdvorm en blijft goed zitten dankzij X-Twist-technologie. De slanke uitvoering van de pootjes maakt daarnaast een comfortabele combinatie met andere persoonlijke beschermingsmiddelen mogelijk.

Norm:

EN 166
EN 170

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan