Lunettes de protection confort uvex pheos cx2, Teinte des verres: CLEAR

Réf.: 096574 CLEAR
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 076 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Teinte des verres Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit lunettes
Teinte des verres transparence
Identification des verres 2C-1.2 1 BT U
Caractéristiques disque Résistant aux rayures; propriété antibuée; résistance aux produits chimiques
Caractéristiques cadre coussinets
Résistance mécanique / thermique oculaire B; T
Norme EN 166; EN 170
Coefficient de transmission 99,9 %
Matériau disque polycarbonate
Série uvex pheos cx2
Référence fabricant uvex pheos cx2
Surlunettes non
Identification de la monture 2C-1.2 1 BT
Identification du fabricant monture U
Normes de référence monture EN 166; EN 170
Résistance mécanique / thermique monture B; T
Couleur noir; transparent
type de filtre d’oculaire 2C
Teinte oculaire 1,2
Identification du fabricant oculaire U
Classe optique oculaire 1
Domaine d’utilisation intérieur
Catégorie de protection II
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 096574 CLEAR
EAN / GTIN 4066853017271
Réf. fabricant 9198013
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

Les lunettes de protection modernes et sportives séduisent par leur caractère innovant et leur port confortable. Grâce au moulage par injection des parties en contact avec le front et le nez, les lunettes forment un écran parfait et offrent une bonne protection même lors de travaux en hauteur. Grâce au revêtement uvex supravision excellence, les verres assurent un effet antibuée sur la face intérieure et une excellente résistance aux rayures et aux produits chimiques sur la face extérieure. Ajustement optimal à chaque morphologie et maintien fiable grâce à la technologie X-Twist. La finesse des branches permet par ailleurs de combiner facilement les lunettes avec un autre EPI.

Norme:

EN 166
EN 170