Paio di guanti K01-424, Misure guanti da lavoro: 10

Codice art.: 094584 10
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
148 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Kyorene Pro Graphene
Denominazione originale prodotto K01-424
Contenuto paia 1 paio
Categoria di protezione antitaglio, EN 388 D
Versione, EN 388 EN388:2016
Resistenza all’abrasione 4
Resistenza al taglio (Couptest) X
Resistenza allo strappo 4
Resistenza alla perforazione 3
Resistenza al taglio (TDM) D
Protezione contro urti non determinato
A: Reazione al fuoco, EN 407 X
B: Calore da contatto, EN 407 1
C: Calore convettivo, EN 407 X
D: Calore radiante, EN 407 X
E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 X
F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 X
Materiale rivestimento, Rivestimento completo Schiuma di nitrile
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Codice EN 407 X1XXXX
Codice EN 388 4X43D
Colore blu
Tipo di prodotto Guanti
Campo di impiego Protezione antitaglio
Misura dei guanti 10
Campo di applicazione Universale
Riutilizzo Riutilizzabile
Unità Coppia
Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) 18G
Normativa EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Materiale di supporto Kyorene Pro Graphene HV
Rivestimento Rivestimento completo
Caratteristiche Certificato per il contatto con gli alimenti; Es. adatta per touchscreen
Categoria di protezione II
Contenuto Coppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094584 10
EAN / GTIN 4059904169647
Codice del produttore K01-424-10
Produttore/persona responsabile QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg

Descrizione

Esecuzione:

Serie Kyorene Pro Graphene. Guanti antitaglio con filo di grafene Kyorene Pro senza l’aggiunta di fibre di vetro e acciaio legato. L’innovativo materiale di supporto ha un effetto batteriostatico e regola la temperatura garantendo così una piacevole sensazione di comfort. Grazie al sistema di neutralizzazione degli odori, i guanti emanano un profumo fresco che dura a lungo.
Kyorene K01-424. Guanto antitaglio con livello di protezione antitaglio D e rivestimento completo in nitrile blu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.