Pár rukavic K01-424, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094584 10
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 páry
  • K objednání po násobcích: 12 páry
na poptávku
Ihned k dodání
148 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Kyorene Pro Graphene
Označení výrobce K01-424
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 D
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 3
Odolnost proti řezu (TDM) D
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 X
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 X
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
Materiál povlakování, Plný povlak Nitrilová pěna
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
EN 407 Code X1XXXX
EN 388 Code 4X43D
Barva Modrá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 10
Rozsah použití Allround
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 18G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosný materiál Kyorene-Pro-Graphene HV
Povlak Plný povlak
Vlastnosti Schváleno ke kontaktu s potravinami; Vhodné pro dotykový displej
Kategorie ochrany II
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094584 10
EAN / GTIN 4059904169647
Číslo výrobce K01-424-10
Výrobce/odpovědná osoba QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg

Popis

Provedení:

Řada Kyorene Pro Graphene. Rukavice proti pořezání s přízí Kyorene-Pro Graphene bez přidání skleněných a nerezových vláken. Inovativní nosný materiál má bakteriostatický účinek a reguluje teplotu pro příjemný pocit při nošení. Neutralizace zápachu pro trvalou svěží vůni rukavic.
Kyorene K01-424. Ochranné rukavice proti pořezání s úrovní ochrany proti pořezání stupně D a plným modrým nitrilovým povlakem.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.