{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | Kyorene Pro Graphene | |
| Denominazione originale prodotto | K01-424 | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Categoria di protezione antitaglio, EN 388 | D | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 4 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | X | |
| Resistenza allo strappo | 4 | |
| Resistenza alla perforazione | 3 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | D | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| A: Reazione al fuoco, EN 407 | X | |
| B: Calore da contatto, EN 407 | 1 | |
| C: Calore convettivo, EN 407 | X | |
| D: Calore radiante, EN 407 | X | |
| E: schizzi di fusione di piccole dimensioni, EN 407 | X | |
| F: schizzi di fusione di grandi dimensione, EN 407 | X | |
| Materiale rivestimento, Rivestimento completo | Schiuma di nitrile | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Codice EN 407 | X1XXXX | |
| Codice EN 388 | 4X43D | |
| Colore | blu | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | Protezione antitaglio | |
| Misura dei guanti | 9 | |
| Campo di applicazione | Universale | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) | 18G | |
| Normativa | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Materiale di supporto | Kyorene Pro Graphene HV | |
| Rivestimento | Rivestimento completo | |
| Caratteristiche | Certificato per il contatto con gli alimenti; Es. adatta per touchscreen | |
| Categoria di protezione | II | |
| Contenuto | Coppia |
| Codice articolo | 094584 9 | |
| EAN / GTIN | 4059904169630 | |
| Codice del produttore | K01-424-9 | |
| Produttore/persona responsabile | QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg |