{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Kyorene Pro Graphene | |
| Oznaczenie producenta | K01-424 | |
| Liczba par | 1 para | |
| Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 | D | |
| Wersja, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odporność na ścieranie | 4 | |
| Odporność na przecięcie (Coup Test) | X | |
| Odporność na rozdzieranie | 4 | |
| Wytrzymałość na przekłucie | 3 | |
| Odporność na przecięcie (TDM) | D | |
| Ochrona przed wstrząsami | Nie określono | |
| A: Palność, EN 407 | X | |
| B: Ciepło kontaktowe, EN 407 | 1 | |
| C: ciepło konwekcyjne, EN 407 | X | |
| D: promieniowaniem cieplnym, EN 407 | X | |
| E: niewielkie rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| F: duże rozpryski stopionego metalu, EN 407 | X | |
| Materiał powłoki, Pełna powłoka | Pianka nitrylowa | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Kod EN 407 | X1XXXX | |
| Kod EN 388 | 4X43D | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Rodzaj produktu | Rękawice | |
| Zakres zastosowania | Ochrona przed przecięciem | |
| Rozmiar rękawic | 10 | |
| Obszar zastosowania | Uniwersalne | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Jednostka | Parowanie | |
| Technologia dziewiarska (dokładność) | 18G | |
| Norma | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Materiał podłoża | Kyorene-Pro-Graphene HV | |
| Powłoka | Pełna powłoka | |
| Właściwości | Certyfikat do kontaktu żywnością; Do ekranów dotykowych | |
| Kategoria ochrony | II | |
| Zawartość | Para |
| Numer artykułu | 094584 10 | |
| EAN / GTIN | 4059904169647 | |
| Numer producenta | K01-424-10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg |