Par delovnih rokavic K01-403RT, Velikost rokavic: 10

Št. art.: 094584 10
Nov izdelek
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Lastnosti rokavic: Primerne za zaslone na dotik
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Razred zaščite pred vrezi: D

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
Lastnosti rokavic Primerne za zaslone na dotik
Tehnologija pletenja 18G
EN 388 4X43D
EN 407 X1XXXX
Nosilni material Kyorene-Pro-Graphene
Prevleka Mikropena iz nitrila
Področje uporabe Večnamensko
Barva modra
Razred zaščite pred vrezi D
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094584 10
EAN/GTIN 4059904169647
Številka proizvajalca K01-424-10
Proizvajalec/odgovorna oseba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Izvedba:

Serija Kyorene Pro Graphene. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi s predivom Kyorene-Pro Graphene brez dodajanja steklenih in jeklenih vlaken. Inovativna podlaga ima bakteriostatični učinek in uravnava temperaturo za prijetno počutje. Nevtralizacija vonja za dolgotrajen svež vonj rokavic.
Kyorene K01-424. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi z zaščito stopnje D in modro nitrilno polno prevleko.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov