{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | SKIN FLEX 3D | |
| Denominazione originale prodotto | SKIN FLEX 3D 6316 | |
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Categoria di protezione antitaglio, EN 388 | C | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 4 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | X | |
| Resistenza allo strappo | 4 | |
| Resistenza alla perforazione | 2 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | C | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| Codice EN 388 | 4X42C | |
| Colore | grey; black | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | Protezione antitaglio | |
| Misura dei guanti | 7 | |
| Campo di applicazione | Precisione | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Tecnologia di lavorazione a maglia (finezza) | 18G | |
| Normativa | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Materiale di supporto | elastane / Lycra® / spandex; HPPE fibre; polyamide | |
| Caratteristiche | Certificato per il contatto con gli alimenti; Es. adatta per touchscreen | |
| Categoria di protezione | II | |
| Contenuto | Coppia |
| Codice articolo | 094538 7 | |
| EAN / GTIN | 4059904223936 | |
| Codice del produttore | 6316-7 | |
| Produttore/persona responsabile | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |