Par de guantes 6316 // SKIN FLEX 3D, Talla de los guantes: 7

Número de artículo: 094538 7
Nuevo producto
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 pares
  • Pasos del pedido: 10 pares
a petición
En stock
75 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SKIN FLEX 3D
Denominación del fabricante SKIN FLEX 3D 6316
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 C
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación 2
Resistencia al corte (TDM) C
Protección contra golpes No determinado
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Código EN 388 4X42C
Color gris; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra cortes
Talla del guante 7
Intervalo de aplicación Precisión
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 18G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Material de base Elastano / Lycra® / Spandex; Fibra HPPE; Poliamida
Características Certificación para el contacto con alimentos; Ideal para pantalla táctil
Categoría de protección II
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094538 7
EAN / GTIN 4059904223936
Número del fabricante 6316-7
Fabricante/responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descripción

Ejecución:

SKIN FLEX 3D 6316. Combina la clase de protección contra cortes C con una sensibilidad y destreza excepcionales. Gracias a la tecnología 3D FIT y al revestimiento de PU, ofrece un ajuste perfecto, una sensibilidad táctil muy buena y una gran comodidad de uso. Ideal para trabajos de precisión con piezas pequeñas.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.