Pár rukavic 6316 // SKIN FLEX 3D, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094538 7
Nový produkt
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 páry
  • K objednání po násobcích: 10 páry
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SKIN FLEX 3D
Označení výrobce SKIN FLEX 3D 6316
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 C
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 2
Odolnost proti řezu (TDM) C
Ochrana před nárazy Neurčeno
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
EN 388 Code 4X42C
Barva Šedá; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 7
Rozsah použití Přesnost
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 18G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál Elasthan / Lycra® / Spandex; HPPE-vlákna; polyamid
Vlastnosti Schváleno ke kontaktu s potravinami; Vhodné pro dotykový displej
Kategorie ochrany II
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094538 7
EAN / GTIN 4059904223936
Číslo výrobce 6316-7
Výrobce/odpovědná osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Popis

Provedení:

SKIN FLEX 3D 6316. Kombinuje třídu ochrany proti pořezání C s výjimečnou citlivostí hmatu a obratností prstů. Díky technologii 3D FIT a PU povlaku dokonale padnou, nabídnou velmi dobrý hmatový vjem a vysoký komfort nošení. Ideální pro přesnou práci s malými díly.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.