Handschuh-Paar 6316 // SKIN FLEX 3D, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094538 7
Neuheit
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Paar
  • Bestellschritt: 10 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SKIN FLEX 3D
Herstellerbezeichnung SKIN FLEX 3D 6316
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 C
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) X
Weiterreißfestigkeit 4
Durchstichfestigkeit 2
Schnittfestigkeits (TDM) C
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
EN 388 Code 4X42C
Farbe grau; schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Schnittschutz
Handschuh-Größe 7
Anwendungsbereich Präzision
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 18G
Norm EN 388; EN ISO 21420
Trägermaterial Elasthan / Lycra® / Spandex; HPPE-Faser; Polyamid
Eigenschaften Touchscreen geeignet; Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln
Schutzkategorie II
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094538 7
EAN / GTIN 4059904223936
Herstellernummer 6316-7
Hersteller/verantwortliche Person AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Beschreibung

Ausführung:

SKIN FLEX 3D 6316. Kombiniert Schnittschutzklasse C mit außergewöhnlicher Feinfühligkeit und Fingerfertigkeit. Dank 3D FIT-Technologie und PU-Beschichtung bietet er eine perfekte Passform, sehr gutes Tastempfinden und hohen Tragekomfort. Ideal für präzise Arbeiten mit kleinen Teilen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.