• Kære kunder, på grund af vedligeholdelsesarbejde vil e-shoppen være utilgængelig lørdag den 23. maj fra kl. 7.00 til 15.00. Vi beklager eventuelle gener.
    • Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Nitrilhandsker, par uvex phynomic airLite B ESD, Handskestørrelse: 9

Art.-nr.: 094467 9
Rabat
152,56 DKK
Pris pr. 1 par
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    65,44 DKK 152,56 DKK / 1 par
  • fra 10 par
    54,53 DKK 127,14 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Antracitgrå
Serie phynomic airLite
Producentbetegnelse uvex phynomic airLite C ESD
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
EX-område ja
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 C
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 3
Snitbestandighed (Coupe-test) X
Rivestyrke 4
Stikbestandighed 2
Snitbestandighed (TDM) C
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitril
EN 388-kode 3X42C
Farve blå; grå
Produkttype handsker
Brugsområde ESD-beskyttelse; skærebeskyttelse
Handskestørrelse 9
Pasform tætsiddende
Anvendelsesområde præcision
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Strikketeknik (finhed) 18G
Standard EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale Dyneema®; elastan / Lycra® / Spandex; Polyamid
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber latexfri; touchscreen-egnet; åndbart
Beskyttelseskategori II
Vægt, samlet 56 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094467 9
EAN/GTIN 4048612064023
Producentnummer 6008409
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Udførelse:

uvex phynomic airLite-serien. Særligt lette skærebeskyttelseshandsker med ergonomisk pasform og høj brugerkomfort. Optimalt egnet til aktiviteter, hvor der kræves en høj grad af føleevne og præcision. De kan både anvendes i ESD-områder og miljø med eksplosionsfare. Dermatologisk testet (proDERM®) og fri for alle slags acceleratorer. Takket være Aqua-Polymer-belægningen airLite sikres en høj åndbarhed.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
Handsker, som beskytter mod elektrostatisk udladning, beskytter ikke hænderne mod elektrisk stød. Ikke egnet til arbejde på ledninger eller til beskyttelse mod elektrisk stød, men kun til produktbeskyttelse.