• Gerbiamieji klientai, dėl techninės priežiūros darbų elektroninė parduotuvė šeštadienį, gegužės 23 d., nuo 7:00 iki 15:00 val. nebus pasiekiama. Atsiprašome už galimus nepatogumus.
    • Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Pirštinių pora uvex phynomic airLite B ESD, Pirštinių dydis: 9

Prekės Nr.: 094467 9
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    22,26 € / 1 pora
  • Nuo 10 pora
    18,55 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija phynomic airLite
Gamintojo pavadinimas uvex phynomic airLite C ESD
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
ESD apsaugos zona (EPA) taip
EX sričiai taip
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 C
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 3
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) X
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui 2
Atsparumas įpjovimui (TDM) C
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Nitril
EN 388 kodas 3X42C
Spalva mėlyna; pilkas
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis ESD apsauga; apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 9
Tinkama forma priglud.
Matavimo ribos tikslumas
Modelis penkių pirštų
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 18G
Standartas EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga Dyneema®; elastanas / Lycra® / Spandeksas; Poliamidas
Danga vidinis paviršius
Su pamušalu ne
Savybės be latekso; kvėpuojantis; tinka liečiamajam ekranui
Apsaugos kategorija II
Bendras svoris 56 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094467 9
EAN / GTIN 4048612064023
Gamintojo numeris 6008409
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

uvex phynomic airLite serija. Itin lengvos, patogios, ergonomiškos formos nuo įpjovimo saugančios pirštinės. Optimaliai pritaikytos darbams, kuriems reikalingas itin tikslus lietimo pojūtis. Jis gali būti naudojamas tiek ESD, tiek pavojingose darbo vietose. Dermatologiškai patikrinta (proDERM®) ir be jokių amortizatorių. Aqua polimero danga airLite užtikrina puikų pralaidumą orui.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.
Pirštinės, kurios saugo nuo elektrostatinių iškrovų, neizoliuoja rankų nuo elektros įtampos. Netinka darbams su įtampa esančiais laidais, nesaugo nuo elektros srovės smūgio – saugo tik patį produktą.