Delovne rokavice, par uvex phynomic airLite B ESD 9

Št. art.: 094467 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    18,43 € / par
  • od 10 par
    15,36 € / par
po ponudbi
Na zalogi
268 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Primerne za zaslone na dotik
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Razred zaščite pred vrezi: C

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Primerne za zaslone na dotik
Tehnologija pletenja 18G
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
EN 388 3X42C
Nosilni material Dyneema®Diamond, poliamid, elastan, karbon
Prevleka Nitril
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Barva modra/antracitna
Velikost rokavic 9
Masa 56 g
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Razred zaščite pred vrezi C
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094467 9
EAN/GTIN 4048612064023
Številka proizvajalca 6008409

Opis

Izvedba:

Serija uvex phynomic airLite. Posebej lahke delovne rokavice za zaščito pred vrezi z ergonomičnim prileganjem in visokim udobjem nošenja. Izjemno primerne za opravila, pri katerih je potreben zelo natančen otip. Uporabljajo se lahko tako v ESD-območjih kot tudi v potencialno eksplozivni atmosferi. Dermatološko preizkušeno (proDERM®) in brez pospeševalcev. Prevleka airLite iz vodnega polimera zagotavlja dobro zračnost.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
Delovne rokavice, ki varujejo pred elektrostatično razelektritvijo, ne izolirajo rok pred električno napetostjo. Zato niso primerne za delo na vodih pod napetostjo ali za zaščito pred udarom toka, ampak le za zaščito proizvodov.