• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Paio di guanti Polytril™, Misure guanti da lavoro: 8

Codice art.: 094371 8
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
266 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Caratteristiche guanti: Senza DMF; Es. ipoallergenica
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 15G
  • Categoria di protezione antitaglio: 1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Polytril™
Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
Contenuto 1
Caratteristiche guanti Senza DMF; Es. ipoallergenica
EN 388 4131A
Materiale supporto Poliestere
Rivestimento Nitrile
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Universale
Lunghezza 230 mm - 275 mm
Colore bianco/grigio
Misure guanti da lavoro 8
Peso 36-50 g
Tecnologia di lavorazione a maglia 15G
Utilizzo riutilizzabile
Sensibilità tattile buono
Presa da bagnati buono
Presa se sporchi d’olio buono
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Categoria di protezione antitaglio 1
Tipo di prodotto Guanti multiuso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 094371 8
Produttore/persona responsabile Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descrizione

Esecuzione:

Polytril™. Guanto con rivestimento in nitrile per la manipolazione di componenti di piccole dimensioni in ambiente grasso, umido e sporco.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.