Par delovnih rokavic Polytril™, Velikost rokavic: 8

Št. art.: 094371 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Polytril™
Potrdilo o kakovosti Oeko-Tex® Standard 100
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 A
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) 1
Odpornost proti trganju 3
Odpornost proti prebadanju 1
Odpornost proti urezu (TDM) A
Zaščita pred udarci ni določeno
Material prevleke, prevleka dlani Nitril
EN 388 koda 4131A
Barva sive; bela
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 10; 7; 8; 9; 10; 7; 8; 9; 8
Področje uporabe večnamensko
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Tehnologija pletenja (finost) 15G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material Poliester
Prevleka prevleka dlani
Podloženo nein
Lastnosti brez DMF; prijazno za kožo alergikov
Kategorija zaščite II
Celotna dolžina 230 mm
Skupna masa 36 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094371 8
EAN/GTIN 748322807166
Številka proizvajalca 2232230W-8
Proizvajalec/odgovorna oseba Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Polytril™. Delovne rokavice s prevleko iz nitrila za rokovanje z majhnimi predmeti v mastnem, vlažnem in umazanem okolju.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.