• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Par rukavica Polytril™, Veličina rukavice: 8

Artikl br.: 094371 8
Novi proizvod

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina rukavice Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Funkcija rukavice: bez DMF-a; pogodno za kožu osoba s alergijama
  • Tehnologija pletenja: 15G
  • Razred zaštite od porezotina: 1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Polytril™
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj 1
Funkcija rukavice bez DMF-a; pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388 4131A
Materijal nosača Poliester
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Svestranost
Duljina 230 mm - 275 mm
Boja bijela / siva
Veličina rukavice 8
Težina 36-50 g
Tehnologija pletenja 15G
Primjena višekratno
Osjećaj dodira dobro
Mokro prianjanje dobro
Uljni hvat dobro
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Višenamjenske rukavice
Razred zaštite od porezotina 1
Vrsta proizvoda Višenamjenske rukavice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 094371 8
Proizvođač/odgovorna osoba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Opis

Izvedba:

Polytril™. Rukavice s nitrilnom prevlakom za rukovanje manjim dijelovima u masnom, vlažnom i onečišćenom području.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.