Handschoenpaar Polytril™, Handschoenmaat: 8

Artikelnummer: 094371 8
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
211 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Kleding standaard: Oeko-Tex-standaard 100
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij; huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Breitechnologie: 15G
  • Snijbeschermingsklasse: 1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Polytril™
Kleding standaard Oeko-Tex-standaard 100
Inhoud 1
Handschoeneigenschap DMF-vrij; huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 388 4131A
Dragermateriaal Polyester
Coating Nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Lengte 230 mm - 275 mm
Kleur wit / grijs
Handschoenmaat 8
Gewicht 36-50 g
Breitechnologie 15G
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Tastgevoel goed
Grip bij natheid goed
Grip bij olie goed
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Snijbeschermingsklasse 1
Producttype Universele handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094371 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Omschrijving

Uitvoering:

Polytril™. Handschoen met nitrillaag voor het werken met kleine onderdelen in vettige, vochtige en vuile omgevingen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.