Paire de gants Polytril™, Taille des gants: 8

Réf.: 094371 8
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 877 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Polytril™
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 A
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 3
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) A
Protection contre les chocs absence de détermination
Matériau revêtement, paume Nitril
Couleur gris; blanc
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 8
Domaine d’application multi-usages
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 15G
Norme EN 388; EN ISO 21420
Substrat Polyester
Revêtement paume
Avec doublure non
Caractéristiques propriété hypoallergénique; sans DMF
Catégorie de protection II
Longueur totale L 245 mm
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094371 8
EAN / GTIN 748322807166
Réf. fabricant 2232230W-8
Fabricant/personne responsable Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Description

Exécution:

Polytril™. Gants à enduction nitrile pour la manipulation de petites pièces dans un environnement gras, humide et sale.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.