• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Calzatura professionale Clog, bianco/nero 37335, OB, Numero di scarpa UE: 46

Codice art.: 092954 46
Sconto
47,84 €
Prezzo per 1 paia
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: OB
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Lavaggio: Colorati 30 °C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 37335
Genere Unisex
Numero di scarpa UE 46
Grado di protezione OB
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Lavaggio Colorati 30 °C
Tipo di prodotto Zoccoli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092954 46
EAN / GTIN 4042035822796
Codice del produttore 37335 GR.46
Produttore/persona responsabile Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 SANKT INGBERT, Deutschland, www.abeba.com

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura professionale della serie DYNAMIC.
  • Tomaia in microfibra.
  • Cinturino per il tallone regolabile, fisso.
  • Soletta Air Clima Comfort intercambiabile.
  • Suola esterna in TPU, antiscivolo.
  • Adatta per gli ambienti di cucina.
  • Idoneità HACCP.

Norma:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC, certificazione ATEX a norma EN 61340-4-3, classe climatica 1