• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Calzatura professionale Clog, bianco/nero 37335, OB, Numero di scarpa UE: 41

Codice art.: 092954 41
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Temperatura, Lavaggio in lavatrice 30 °C
Serie 37335
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore black; white
Processo di lavaggio Lavaggio in lavatrice
Genere Unisex; da uomo
Normativa EN 61340; EN ISO 20347; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Tomaia Microfibra
Materiale suola Poliuretano termoplastico (TPU)
Proprietà antiscivolo si
Classe di protezione OB
Chiusura Scivolamento
Caratteristica scarpa suitable for orthopaedic insoles; removable footbed
Tipo di prodotto Zoccoli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092954 41
EAN / GTIN 4042035822840
Codice del produttore 37335 GR.41
Produttore/persona responsabile Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Deutschland, www.abeba.com

Descrizione

Esecuzione:

Calzatura professionale della serie DYNAMIC.
  • Tomaia in microfibra.
  • Cinturino per il tallone regolabile, fisso.
  • Soletta Air Clima Comfort intercambiabile.
  • Suola esterna in TPU, antiscivolo.
  • Adatta per gli ambienti di cucina.
  • Idoneità HACCP.

Norma:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC, certificazione ATEX a norma EN 61340-4-3, classe climatica 1