{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Temperatura, Lavado a máquina | 30 °C | |
| Serie | 37335 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | negro; blanco | |
| Método de lavado | Lavado a máquina | |
| Sexo | Caballero; Unisex | |
| Norma | EN 61340; EN ISO 20347; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
| Material de cubierta | Microfibra | |
| Material suela | Poliuretano termoplástico (TPU) | |
| Antideslizante | sí | |
| Nivel de protección | OB | |
| Cierre | Deslizamiento | |
| Características zapato | Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble | |
| Tipo de producto | Zuecos |
| Número de artículo | 092954 46 | |
| EAN / GTIN | 4042035822796 | |
| Número del fabricante | 37335 GR.46 | |
| Fabricante/responsable | Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Deutschland, www.abeba.com |