• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Încălţăminte de lucru Clog, alb/negru 37335, OB, Mărimea încălțărilor UE: 46

Cod articol.: 092954 46
Preț per 1 pereche
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Temperatură, Spălare cu mașina 30 °C
Serie 37335
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru; alb
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN 61340; EN ISO 20347; Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Clasa de protecţie OB
Închidere Slip-on
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Talpă interioară detaşabilă
Tip produs Clogs

Identificare și clasificare

Cod articol 092954 46
EAN / GTIN 4042035822796
Număr producător 37335 GR.46
Producător/responsabil Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 Sankt Ingbert, Deutschland, www.abeba.com

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de lucru din seria DYNAMIC.
  • Material de suprafaţă din microfibră.
  • Curea peste călcâi reglabilă şi rabatabilă.
  • Branţ interschimbabil Air Clima Comfort.
  • Pingea TPU, anti-alunecare.
  • Recomandată pentru bucătării.
  • Conformă HACCP.

Standard:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC; certificat ATEX conform EN 61340-4-3, clasa de climă 1