• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Munkahelyi lábbeli Clog, fehér / fekete 37335, OB 46

Cikkszám: 092954 46
Kedvezmény
50,40 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: OB
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Mosás: 30 °C színes ruha

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
EU cipőméret 46
Védettségi osztály OB
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Mosás 30 °C színes ruha
Termék fajtája Klumpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092954 46
EAN / GTIN 4042035822796
Gyártó száma 37335 GR.46

Leírás

Kivitel:

DYNAMIC sorozatú munkahelyi lábbeli.
  • Mikroszálas felsőrész.
  • Állítható sarokpánt, fix.
  • Cserélhető Air Clima Comfort talpbetét.
  • TPU járótalp, csúszásgátló.
  • Konyhában használható.
  • HACCP szerinti.

Szabvány:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC; ATEX tanúsítással az EN 61340-4-3 szerint, 1. klímakategória.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz