{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | SPEEDY | |
| Denominazione originale prodotto | SPEEDY Low ESD | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Colore | black; white | |
| Dimensioni EU | 46 | |
| Genere | Unisex; da uomo | |
| Normativa | EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191 | |
| Tomaia | Microfibra | |
| Materiale suola | Gomma | |
| Proprietà antiscivolo | si | |
| Puntale protettivo | sì | |
| Materiale puntale protettivo | Composite | |
| Suola con protezione antiperforazione | sì | |
| Materiale resistenza antiperforazione | Tessuto | |
| Zona del tallone chiusa | si | |
| Resistenza ai combustibili della suola | si | |
| Caratteristiche antistatiche | si | |
| Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone | si | |
| Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti | no | |
| Impermeabili | no | |
| Suola esterna scolpita | si | |
| Classe di protezione | S3S | |
| Caratteristica scarpa | suitable for orthopaedic insoles; heat-resistant shoe; reflective | |
| Resistenza al calore fino a | 200 °C | |
| Esecuzione del codolo | Basso | |
| Tipo di prodotto | Calzatura bassa |
| Codice articolo | 092204 46 | |
| EAN / GTIN | 4035877935298 | |
| Codice del produttore | 12161-46 | |
| Produttore/persona responsabile | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |