Halbschuh schwarz/weiß SPEEDY Low ESD, S3S, EU-Schuhgröße: 46

Artikel-Nr.: 092204 46
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SPEEDY
Herstellerbezeichnung SPEEDY Low ESD
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe schwarz; weiß
Größe EU 46
Geschlecht Herren; Unisex
Norm EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Obermaterial Mikrofaser
Material Sohle Gummi
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Composite
durchtrittsichere Sohle ja
Material Durchtrittsicherheit Textil
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten nein
Wasserdicht nein
profilierte Laufsohle ja
Schutzklasse S3S
Eigenschaft Schuh für orthopädische Einlegesohlen geeignet; hitzebeständige Sohle; reflektierend
Hitzebeständig bis 200 °C
Schaftausführung Niedrig
Produktart Halbschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092204 46
EAN / GTIN 4035877935298
Herstellernummer 12161-46
Hersteller/verantwortliche Person ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh SPEEDY mit sehr gutem Tragekomfort und Reflexelementen für gute Sichtbarkeit im Dunkeln.
  • Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser.
  • Atmungsaktives Textilfutter.
  • Gepolsterte Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle JORI ESD black.
  • Gummi/EVA (Ethylen-Vinyl-Acetat) Sohle DYNAMIC, hitzbeständig gegen Kontaktwärme.
  • Abriebfester Spitzenschutz.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3S HRO FO SR

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit