Zapato abotinado negro/blanco SPEEDY Low ESD, S3S, Número de zapato UE: 46

Número de artículo: 092204 46
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SPEEDY
Denominación del fabricante SPEEDY Low ESD
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro; blanco
Tamaño UE 46
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Microfibra
Material suela Goma
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Composite
Suela resistente a la perforación sí
Material seguridad antiperforación Textil
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos no
Estanquidad al agua no
Suela perfilada sí
Nivel de protección S3S
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Suela resistente al calor; reflectante
Resistencia al calor hasta 200 °C
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092204 46
EAN / GTIN 4035877935298
Número del fabricante 12161-46
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad SPEEDY con muy buena comodidad de uso y elementos reflectantes para una buena visibilidad en la oscuridad.
  • Material superior hidrófugo de microfibra.
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Plantilla interpuesta de superficie completa JORI ESD black.
  • Suela de goma/EVA (etileno vinilo acetato) DYNAMIC, resistente al calor de contacto.
  • Resguardo de la punta resistente a la abrasión.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S HRO FO SR