Calzatura bassa, nero / bianco SPEEDY Low ESD, S3S, Numero di scarpa UE: 38

Codice art.: 092204 38
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SPEEDY
Denominazione originale prodotto SPEEDY Low ESD
Zona di protezione ESD (EPA) sì
Colore black; white
Dimensioni EU 38
Genere Unisex; da uomo
Normativa EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Tomaia Microfibra
Materiale suola Gomma
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo sì
Materiale puntale protettivo Composite
Suola con protezione antiperforazione sì
Materiale resistenza antiperforazione Tessuto
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti no
Impermeabili no
Suola esterna scolpita si
Classe di protezione S3S
Caratteristica scarpa suitable for orthopaedic insoles; heat-resistant shoe; reflective
Resistenza al calore fino a 200 °C
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092204 38
EAN / GTIN 4035877935212
Codice del produttore 12161-38
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza SPEEDY con un eccellente comfort d’uso ed elementi riflettenti per una visibilità ottimale in condizioni di scarsa illuminazione.
  • Tomaia in microfibra idrorepellente.
  • Fodera in tessuto traspirante.
  • Linguetta imbottita.
  • Soletta plantare JORI ESD black.
  • Suola DYNAMIC in gomma/EVA (etilene vinil acetato), resistente al contatto con calore.
  • Puntale resistente alle abrasioni.
  • Caratteristiche ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S HRO FO SR