Chaussures basses noires/blanches SPEEDY Low ESD, S3S, Pointure EU: 46

Réf.: 092204 46
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SPEEDY
Référence fabricant SPEEDY Low ESD
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir; blanc
Taille EU 46
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure Microfibres
Matériau semelle Caoutchouc
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Composite
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Tissu
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes non
Imperméabilité non
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S3S
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle résistante à la chaleur; réfléchissant
Résistance à la chaleur jusqu’à 200 °C
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 092204 46
EAN / GTIN 4035877935298
Réf. fabricant 12161-46
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Exécution:

Chaussures de sécurité SPEEDY offrant un excellent confort et intégrant des éléments réfléchissants pour une bonne visibilité dans l’obscurité.
  • Tige en microfibre hydrophobe.
  • Doublure en tissu respirant.
  • Languette rembourrée.
  • Semelle intérieure entière JORI ESD black.
  • Semelle en caoutchouc/EVA (éthylène-acétate de vinyle) DYNAMIC, résistante à la chaleur par contact.
  • Embout de protection résistant à l’abrasion.
  • Equipement ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S3S HRO FO SR