• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calzatura alta con lacci nera/gialla uvex 1, S2, Numero di scarpa UE: 44

Codice art.: 092118 44
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex 1
Genere da uomo
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Composito
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 44
Tipo di calzatura Stivale con lacci
Colore nero / giallo
Tomaia Microvelluto high-tech idrofobizzato
Materiale suola esterna Poliuretano
Materiale fodera interna Distance Mesh
Senza metallo né cuoio
Chiusura Lacci
Proprietà antiscivolo
Assorbimento di energia nella zona del tallone
Antistatico
Contro la penetrazione e l’assorbimento di acqua
Impermeabilità dell’intera calzatura
Suola resistente a oli e benzina
Plantare estraibile
Per allergici al cromo
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092118 44
EAN / GTIN 4031101534862
Codice del produttore 8545844
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza sportiva, flessibile e particolarmente leggera. Adatta per persone allergiche al cromo. Calzata 11.
  • Tomaia in microvelluto.
  • Fodera in Distance Mesh.
  • Puntale protettivo uvex xenova® al 100% privo di metalli.
  • Suola esterna in PU con inserti in TPU per la massima ammortizzazione.
  • Struttura della tomaia pressoché priva di cuciture per evitare punti di pressione.
  • Caratteristiche ESD.

Stivale con lacci, collarino e linguetta antipolvere, entrambi con imbottitura morbida.

Norma:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024: S2 FO SR

Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "uvex 1" Visualizza tutto