Calzatura bassa, nero / bianco uvex 1 sport, S1, Numero di scarpa UE: 35

Codice art.: 092146 35
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex 1
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore black; white
Dimensioni EU 35
Genere Unisex; da donna; da uomo
Normativa EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Tomaia Tessuto
Materiale suola Poliuretano (PU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Composite
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Classe di protezione S1
Chiusura Lacci
Ammortizzazione nella zona del tallone
Ammortizzazione a seconda del peso no
Caratteristica scarpa suitable for orthopaedic insoles; metal-free sole; oil-resistant
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092146 35
EAN / GTIN 4031101699820
Codice del produttore 6594835
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza leggera, sportiva e curata nei minimi dettagli. Realizzata in materiali sintetici che la rendono particolarmente adatta per le persone allergiche al cromo. Calzata 11.
  • Suola esterna in poliuretano bidensità con ottime proprietà antiscivolo.
  • Puntale protettivo 100% senza metalli, forma anatomica e con buona stabilità laterale.
  • Caratteristiche ESD.
  • Comodo plantare con sistema per il trasporto dell’umidità e sistema di ammortizzazione nella zona di tallone e avampiede.

Tomaia in tessuto traspirante.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "uvex 1" Visualizza tutto