Calzatura bassa nera/rossa uvex 1 x-craft, S3L, Numero di scarpa UE: 35

Codice art.: 092137 35
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex 1
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore red; black
Dimensioni EU 35
Genere Unisex
Normativa EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Tomaia Microvelluto
Materiale suola Poliuretano (PU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Composite
Suola con protezione antiperforazione
Materiale resistenza antiperforazione Tessuto
Zona del tallone chiusa si
Classe di protezione S3L
Chiusura Lacci elastici
Ammortizzazione nella zona del tallone
Ammortizzazione a seconda del peso no
Caratteristica scarpa suitable for orthopaedic insoles; removable footbed; metal-free sole
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092137 35
EAN / GTIN 4066853012078
Codice del produttore 6803235
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza sportiva particolarmente leggera per un sostegno e una flessibilità completi. Resistenza all’abrasione elevata, protezione e traspirabilità ottimali. Adatta per persone allergiche al cromo. Tutti i materiali delle suole sono senza siliconi, plasticizzanti e sostanze che interferiscono con il processo di verniciatura. Calzata 11.
  • Fodera Distance Mesh.
  • Puntale protettivo uvex xenova® al 100% privo di metalli.
  • Spunterbo in PU espanso per proteggere la tomaia e garantire quindi una durata maggiore.
  • Comodo plantare intercambiabile con sistema per il trasporto dell’umidità e sistema di ammortizzazione nella zona di tallone e avampiede.
  • Suola intermedia uvex i-PUREnrj planet con ritorno di energia, ammortizzante e con il 15% di granulato riciclato.
  • Caratteristiche ESD.
  • Tomaia in microvelluto leggero e traspirante.
  • Suola esterna in PU a due strati con design ergonomico bionom x.

Calzatura bassa di sicurezza con stringhe elastiche per una allacciatura rapida.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC