Calzatura alta con lacci nera/gialla uvex 1, S2 46

Codice art.: 092118 46
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione: S2
  • Materiale puntale protettivo: Composito
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex 1
Genere da uomo
Grado di protezione S2
Materiale puntale protettivo Composito
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Numero di scarpa UE 46
Tipo di calzatura Stivale con lacci
Colore nero / giallo
Tomaia Microvelluto high-tech idrofobizzato
Materiale suola esterna Poliuretano
Materiale fodera interna Distance Mesh
Senza metallo né cuoio
Chiusura Lacci
Proprietà antiscivolo
Assorbimento di energia nella zona del tallone
Antistatico
Contro la penetrazione e l’assorbimento di acqua
Impermeabilità dell’intera calzatura
Suola resistente a oli e benzina
Plantare estraibile
Per allergici al cromo
Tipo di prodotto Stivali di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 092118 46
EAN / GTIN 4031101534886
Codice del produttore 8545846

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza sportiva, flessibile e particolarmente leggera. Adatta per persone allergiche al cromo. Calzata 11.
  • Tomaia in microvelluto.
  • Fodera in Distance Mesh.
  • Puntale protettivo uvex xenova® al 100% privo di metalli.
  • Suola esterna in PU con inserti in TPU per la massima ammortizzazione.
  • Struttura della tomaia pressoché priva di cuciture per evitare punti di pressione.
  • Caratteristiche ESD.

Stivale con lacci, collarino e linguetta antipolvere, entrambi con imbottitura morbida.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.
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
    Numero di scarpa UE Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello