Calzatura alta con lacci nera/gialla uvex 1, S2, Numero di scarpa UE: 42

Codice art.: 092118 42
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie uvex 1
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore yellow; black
Dimensioni EU 42
Genere Unisex; da uomo
Normativa EN ISO 20345; insoles type-tested according to DGUV regulation 191
Tomaia Microvelluto
Materiale suola Poliuretano (PU); Poliuretano termoplastico (TPU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Composite
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili si
Classe di protezione S2
Chiusura Lacci
Caratteristica scarpa lined; removable footbed; oil-resistant
Materiale fodera interna Maglia
Esecuzione del codolo Altezza ginocchio
Tipo di prodotto Stivale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 092118 42
EAN / GTIN 4031101534848
Codice del produttore 8545842
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Scarpa di sicurezza sportiva, flessibile e particolarmente leggera. Adatta per persone allergiche al cromo. Calzata 11.
  • Tomaia in microvelluto.
  • Fodera in Distance Mesh.
  • Puntale protettivo uvex xenova® al 100% privo di metalli.
  • Suola esterna in PU con inserti in TPU per la massima ammortizzazione.
  • Struttura della tomaia pressoché priva di cuciture per evitare punti di pressione.
  • Caratteristiche ESD.

Stivale con lacci, collarino e linguetta antipolvere, entrambi con imbottitura morbida.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "uvex 1" Visualizza tutto