Fleece ACCELERATE, feketéskék, Unisex méret: S

Cikkszám: 091577 S
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

MASCOT Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a MASCOT márkánál

Normál férfi méret (182 cm - 186 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Így mérje

Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Anyagösszetétel: 94% poliészter; 6% elasztán
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 260
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 40 °C színes ruha

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ACCELERATE
Anyagösszetétel 94% poliészter; 6% elasztán
Anyagtömeg / szövetsűrűség 260 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 40 °C színes ruha
Festék feketéskék
Unisex méret S
Termék fajtája Microfleece dzseki

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 091577 S
EAN / GTIN 5711074649525
Gyártó száma 18003-316-010 S
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Kivitel:

Az ACCELERATE Fleece pulóver a modern designnak köszönhetően kiválóan illeszkedik a testhez, melynek köszönhetően nagyobb mozgásszabadság érhető el. Az anyag robusztus felülete következtében a szennyeződés és a por nem tud összegyűlni. A Fleece anyagon lévő fényvisszaverő betétek elősegítik a gyorsabb észlelést.
  • Rugalmas magas gallér a nyaknál cipzárral és időjárástól védő szegéllyel.
  • Mellső zseb rövid cipzárral.
  • Cipzáras első zseb.
  • Rugalmas pánt az ujjaknál és a szegélynél.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "ACCELERATE" Összes megtekintése