Fleece ACCELERATE, mustansininen, Vain yksi koko: S

Tuote nro.: 091577 S
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

MASCOT Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin MASCOT osalta

Normaalit miesten koot (pituus 182 cm - 186 cm)
Tilauskoko Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Lantionympärys cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Näin mitataan

Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kangaskoostumus: 94 % polyesteriä; 6 % elastaania
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 260
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ACCELERATE
Kangaskoostumus 94 % polyesteriä; 6 % elastaania
Materiaalin paino / kankaan paksuus 260 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Väri mustansininen
Vain yksi koko S
Tuotetyyppi Microfleece-takki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 091577 S
EAN / GTIN 5711074649525
Valmistajan numero 18003-316-010 S
Valmistaja/vastuuhenkilö Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Kuvaus

Malli:

ACCELERATE-fleecepaita mukautuu kehoon modernin muotoilun ansiosta ja antaa siten myös hyvän liikkumavapauden. Lika ja pöly eivät pääse kerääntymään materiaalin lujatekoiseen pintaa. Fleecen heijastimet parantavat näkyvyyttä.
  • Joustava korkea kaulus, vetoketju kaulassa ja säältä suojaava lista.
  • Rintataskussa lyhyt vetoketju.
  • Vetoketjullinen etutasku.
  • Joustava nauha hihoissa ja helmassa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "ACCELERATE" Näytä kaikki